Roulement à rotules sur billes NTN 1200S, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1200S
Rubix :0281-1014349
EAN :4547359512946
RLT A BILLES 1200 CAGE ACIER 10X30X9

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1200 CAGE ACIER 10X30X9


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r1190 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5550 N
32,13 € HT
/ unité
38,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.