Roulement à rotules sur billes NTN 1318S, Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1318S
Rubix :0281-1014479
EAN :4547359257366




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 43 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1318 CAGE ACIER 90X190X43
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 117000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,24 € HT
/ unité
565,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours