Roulement à rotules sur billes SKF 2208 E-2RS1TN9, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2208 E-2RS1TN9
Rubix :0301-1002295
Fabricant :34836
EAN :7316576623233


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2208 ETANCHE CAGE PA 40X80X23
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec joints des deux côtés, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22e |
| Matière | acier à roulements |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 16000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6950 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,63 € HT
/ unité
126,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h