Roulement à rotules sur billes NSK 1211JC3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1211JC3
Rubix :0294-1155051
EAN :00029176522581


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1211 C3 CAGE ACIER 55X100X21
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 1211jc3 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,12 € HT
/ unité
111,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours