Roulement à rotules sur billes NSK 1307TN, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1307TN
Rubix :0294-1014446
Fabricant :1307TN N


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1307 CAGE PA 35X80X21
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,16 € HT
/ unité
73,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours