Roulement à rotules sur billes FAG 2206-2RS-TVH>N, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :2206-2RS-TVH
FAG :2206-2RS-TVH>N
Rubix :0255-1002293
Fabricant :0969965790000
EAN :4064327328687
RLT A BILLES 2206 ETANCHE CAGE PA 30X62X20

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2206 ETANCHE CAGE PA 30X62X20


Roulements sphères 22..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série22..-2rs-tvh
Cagepolyamide
Poids0,265 kg
Vitesse de référence7100 rpm
NormeDIN 620
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r4650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15900 N
54,35 € HT
/ unité
65,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.