Roulement à rotules sur billes SKF 1216 K, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1216 K
Rubix :0301-1014406
Fabricant :34200
EAN :7316576605406
RLT A BILLES 1216 K CAGE ACIER 80X140X26

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1216 K CAGE ACIER 80X140X26


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Points forts

- Prise en charge des désalignements statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série12
Matièreacier à roulement (100cr6)
Cageacier
Vitesse de référence9500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r17000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr39700 N
216,55 € HT
/ unité
259,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.