Roulement à rotules sur billes NTN 2312SKC3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 46 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2312SKC3
Rubix :0281-1355921
EAN :4547359279542
RLT A BILLES 2312 K C3 CAGE ACIER 60X130X46

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2312 K C3 CAGE ACIER 60X130X46


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur46 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r28300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr88500 N
245,62 € HT
/ unité
294,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.