Roulement à rotules sur billes SKF 1219, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 32 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1219
Rubix :0301-1014413
Fabricant :34217
EAN :7316576605444
RLT A BILLES 1219 CAGE ACIER 95X170X32

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1219 CAGE ACIER 95X170X32


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série12
Cageacier
Vitesse de référence8000 rpm
383,62 HT
/ unité
460,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.