Roulement à rotules sur billes NSK 2219KJ, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

NSK Roulements à rotule sur rouleaux  22

Voir les informations techniques

Références

NSK :2219KJ
Rubix :0294-1014584
Fabricant :2219KJ N
EAN :00029176415425
RLT A BILLES 2219 K CAGE ACIER 95X170X43

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2219 K CAGE ACIER 95X170X43


Les roulements à rouleaux sphériques NSK supportent les conditions les plus sévères. La constitution de ces roulements permet d'accepter des charges axiales dans les deux sens, ainsi que des charges radiales importantes. Ces roulements ont une bonne stabilité dimensionnelle tout en subissant des vibrations, chocs et désalignement, et résistent à l'usure et à l'abrasion. Les améliorations de performance incluent des rugosités de piste contrôlées et des rouleaux avec un traitement thermique spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ainsi que des diamètres extérieurs et alésages extra précis, un jeu interne réduit.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur43 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
638,74 € HT
/ unité
766,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.