Roulement à rotules sur billes FAG 2213-K-TVH-C3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :2213-K-TVH-C3
Rubix :0255-1014570
Fabricant :0389046670030
EAN :4012801025089
RLT A BILLES 2213 K C3 CAGE PA 65X120X31

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2213 K C3 CAGE PA 65X120X31


Self-aligning ball bearing 22..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12
Roulements sphères 22..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série22..-k-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence6200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r19200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr58000 N
137,74 HT
/ unité
165,29 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.