Roulement à rotules sur billes SKF 2210 E-2RS1TN9/C3, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2210 E-2RS1TN9/C3
Rubix :0301-1109062
Fabricant :141784
EAN :7316571623610




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2210 ETANCHE C3 CAGE PA 50X90X23
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22e |
| Matière | acier à roulement |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 14000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8150 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,40 € HT
/ unité
145,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h