Roulement à rotules sur billes NTN 2311S, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2311S
Rubix :0281-1014646
EAN :4547359521344
RLT A BILLES 2311 CAGE ACIER 55X120X43

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2311 CAGE ACIER 55X120X43


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur43 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r24000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr76500 N
195,36 € HT
/ unité
234,43 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.