Roulement à rotules sur billes FAG 2212-K-2RS-TVH-C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à billes auto-aligné
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :2212-K-2RS-TVH-C3
Rubix :0255-1028842
Fabricant :0389043810030
EAN :4012801478199


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2212 K ETANCHE C3 CAGE PA 60X110X28
Roulement à rotule sur billes 22...-K-2RS-TVH, alésage conique conique 1:12, joints, cage en plastique
Roulements sphères 22..-K-2RS-TVH, alésage conique cône 1:12, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22..-k-2rs-tvh |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,58 € HT
/ unité
159,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours