Roulement à rotules sur billes SKF 2211 E-2RS1TN9/W64, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2211 E-2RS1TN9/W64
Rubix :0301-1361080
Fabricant :186785
EAN :07316572075463


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2211 ETANCHE LUB SOLIDE CAGE PA 55X100X25
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22e |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,26 € HT
/ unité
456,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours