Roulement à billes miniature SNR 627ZZC3, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 7 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :627ZZC3
Rubix :0302-1109332
Fabricant :627ZZC3
EAN :3413520939915




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 627 2 FLASQUES C3 7X22X7
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Série | 620 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,013 kg |
| Vitesse limite | 41000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1370 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3250 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,09 € HT
/ unité
4,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h