Roulement à billes miniature FAG 609-HLN, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 9 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :609-HLN
Rubix :0255-1002613
Fabricant :0797768920000
EAN :4054372940453


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 609 9X24X7
Roulement à billes à gorge profonde 60, simple rangée, cage en tôle d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 60 |
| Matière | acier chromé 52100 |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Vitesse limite | 38000 rpm |
| Lubrification | non graissé |
| Stabilisation thermique | stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120 °c |
| Alésage | cylindrique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1430 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3350 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,14 € HT
/ unité
7,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h