Roulement à aiguilles SKF NKI 55/25 TN

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques
Références
SKF :NKI 55/25 TN
Rubix :0301-1306182
Fabricant :306553
EAN :7316573415947
ROULEMENT A AIGUILLES NKI55/25TN SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKI55/25TN SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur25 mm
Sérienki
Cagepolyamide
Vitesse de référence6700 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r110 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr46,8 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,59 HT
/ unité
102,71 TTC
  • Epuisé