Références
INA :NK110/30-XL
Rubix :0269-1005462
Fabricant :0507548740000
EAN :4047643204507


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK110/30-XL INA
Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | nk..-xl |
| Vitesse de référence | 2700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 210000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 111000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,07 € HT
/ unité
295,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h