Références
INA :NKI42/30-XL
Rubix :0269-1005581
Fabricant :0507623030000
EAN :4012802701418


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 42/30XL QMC 1 INA
Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | nki..-xl |
| Vitesse de référence | 5500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 94000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 48500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,82 € HT
/ unité
100,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours