Références
INA :NA4844-XL
Rubix :0269-1256298
Fabricant :0507685650000
EAN :4047643115575


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4844XL INA
Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Série | na48..-xl |
| Vitesse de référence | 1130 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 790000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 275000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 158,91 € HT
/ unité
2 590,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h