Roulement à aiguilles INA NA6902-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA6902-XL
Rubix :0269-1005313
Fabricant :0507441430000
EAN :4012802702699
ROULEMENT AIGUIL. NA6902XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA6902XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles NA69, série 49, selon DIN 617/ISO 1206
Roulement à aiguilles NA69..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur23 mm
Sériena69..-xl
Vitesse de référence11700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r25500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
46,71 € HT
/ unité
56,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h