Roulement à aiguilles INA NA4826-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4826-XL
Rubix :0269-1005231
Fabricant :0507684840000
EAN :4047643115582
ROULEMENT AIGUIL. NA4826 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4826 INA


Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur35 mm
Sériena48..-xl
Vitesse de référence2000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r310000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr134000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
496,35 € HT
/ unité
595,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours