Roulement à billes miniature FAG S699-2RSR>N, Diamètre extérieur : 20 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 9 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :S699-2RSR-HLC
FAG :S699-2RSR>N
Rubix :0269-1003014
Fabricant :3024819900000
EAN :4064328470101


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 699 INOX ETANCHE 9X20X6
Roulement à billes S69..-2RSR, matériaux résistant à la corrosion, une rangée, joints, cage en tôle d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | s69 |
| Poids | 8,04 g |
| Vitesse limite | 22300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1090 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2650 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,01 € HT
/ unité
20,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours