Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 4024 V

Roulement

Voir les informations techniques

Références

SKF :C 4024 V
Rubix :0301-1024649
Fabricant :96860
EAN :7316571224596
ROULEMENT CARB C 4024 V SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT CARB C 4024 V SKF


Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB comportent une rangée de rouleaux symétriques, longs et légèrement bombés, guidés par des pistes à profil toroïdal. Ils s'utilisent uniquement dans les paliers libres car ils ne peuvent reprendre que des charges radiales. Les roulements CARB remplacent les roulements à rotule sur rouleaux côté libre dans les montages de roulements de paliers fixes/libres.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur60 mm
Jeu Radialcn
Sériec40
Charge statique de base880 N
Charge dynamique de base530 N
Vitesse limite1100 rpm
Etancheitéouvert
1 337,28 € HT
/ unité
1 604,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours