Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 3148
Roulements à rouleaux, toroïdal, radial, roulements CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 3148
Rubix :0301-1024619
Fabricant :103546
EAN :7316571260983





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 128 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 3148 SKF
Roulements à rouleaux, toroïdal, radial, roulements CARB, aucun
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 128 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | c31 |
| Charge statique de base | 3450000 N |
| Charge dynamique de base | 2320000 N |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Vitesse limite | 1700 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 703,21 € HT
/ unité
10 443,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours