Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2217 K/C4
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 2217 K/C4
Rubix :0301-1287953
Fabricant :103132
EAN :7316571235011




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 2217 K.C4 SKF
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | c22 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base | 320 N |
| Charge dynamique de base | 275 N |
| Vitesse de référence | 4000 rpm |
| Vitesse limite | 5600 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
590,60 € HT
/ unité
708,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours