Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 3140

Roulements à rouleaux, toroïdal, radial, roulements CARB

Voir les informations techniques

Références

SKF :C 3140
Rubix :0301-1024609
Fabricant :88951
EAN :7316571062006
ROULEMENT CARB C 3140 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur112 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT CARB C 3140 SKF


Roulements à rouleaux, toroïdal, radial, roulements CARB, aucun

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur112 mm
Jeu Radialcn
Sériec31
Cageacier
Charge statique de base2320 N
Charge dynamique de base1600 N
Vitesse de référence1500 rpm
Vitesse limite2000 rpm
Etancheitéouvert
4 771,40 € HT
/ unité
5 725,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours