Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 4010 TN9
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 4010 TN9
Rubix :0301-1355348
Fabricant :116612
EAN :7316571410517


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 4010 TN9 SKF
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau, et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB sont uniques : outre leur adaptation à des défauts d'alignement sans augmenter les niveaux de contrainte, ils assurent un mouvement axial sans frottement à l'intérieur du roulement en position de palier libre dans les montages de roulements auto-aligneurs. Faisant partie de la gamme SKF Explorer, ces roulements peuvent supporter des charges élevées et présentent une durée de service considérablement accrue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | c40 |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base | 140 N |
| Charge dynamique de base | 116 N |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Vitesse limite | 7500 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,52 € HT
/ unité
736,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours