Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2215 V/C3
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 2215 V/C3
Rubix :0301-1024493
Fabricant :90700
EAN :7316577759443





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 2215 V.C3 SKF
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | c22 |
| Charge statique de base | 240 N |
| Charge dynamique de base | 220 N |
| Vitesse limite | 2200 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,65 € HT
/ unité
486,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours