Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2211 V

Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Voir les informations techniques

Références

SKF :C 2211 V
Rubix :0301-1024465
Fabricant :96129
EAN :7316570045345
ROULEMENT CARB C 2211 V SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT CARB C 2211 V SKF


Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau, et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Sériec22
Charge statique de base134 N
Charge dynamique de base132 N
Vitesse limite3400 rpm
Etancheitéouvert
264,03 € HT
/ unité
316,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours