Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2315/C4

Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Voir les informations techniques

Références

SKF :C 2315/C4
Rubix :0301-1024550
Fabricant :98105
EAN :7316570893380
ROULEMENT CARB C 2315 C4 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT CARB C 2315 C4 SKF


Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Jeu Radialc4
Sériec23
Charge statique de base465000 N
Charge dynamique de base425000 N
Vitesse de référence3600 rpm
Vitesse limite4800 rpm
Etancheitéouvert
908,24 € HT
/ unité
1 089,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours