Roulement à billes miniature NSK 698DD+6, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 8 mm

Roulement miniature à une rangée de billes série 600

Voir les informations techniques

Références

NSK :698DD+6
Rubix :0294-1003006
EAN :0029176522499
RLT A BILLES 698 ETANCHE 8X19X6

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 698 ETANCHE 8X19X6


Disponible en version étanche (2RS) ou flasquée (ZZ) sans ou avec jeu C3. Cage en acier. Températures de fonctionnement : de - 10 °C à + 120 °C.

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Cageacier
Série698..
Vitesse limite28000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r910 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr910 N
167,80 HT
/ 10 unités
201,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.