Roulement à billes miniature NSK 609+6, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 9 mm

Roulement miniature à une rangée de billes série 600

Voir les informations techniques
Références
NSK :609+6
Rubix :0294-1002613
Fabricant :609+6 N
EAN :00029176684746
RLT A BILLES 609 9X24X7
Résumé technique
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 609 9X24X7


Disponible en version étanche (2RS) ou flasquée (ZZ) sans ou avec jeu C3. Cage en acier. Températures de fonctionnement : de - 10 °C à + 120 °C.

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Série609..
Vitesse limite32000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1430 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1430 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,80 HT
/ 20 unités
76,56 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.