Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA AY25-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 27 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :AY25-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003156
Fabricant :0008436600000
EAN :4012802786996


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER AY 25XL-NPPB INA
Radial insert ball bearings AY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides
Roulement auto-aligneur AY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | ay..-xl-npp-b |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,23 € HT
/ unité
51,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h