Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN M-UC203D1, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 31 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :M-UC203D1
Rubix :0281-1088333
EAN :4547359766882




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER M-UC 203 D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | uc200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,18 € HT
/ unité
43,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours