Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN M-AS203D1, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 22 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :M-AS203D1
Rubix :0281-1374184
EAN :4547359766776
ROULEMENT PALIER M-AS203D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER M-AS203D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur22 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieas200
Matièreacier
Cageacier
28,06 € HT
/ unité
33,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.