Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC312G2, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 71 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UC312G2
Rubix :0302-1260387
EAN :3413529502837
ROULEMENT PALIER UC 312 G2 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur71 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 312 G2 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur71 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Sérieuc300
Matièreacier
Cageacier
Largeur totale du roulement36 mm
Charge statique de base, radiale - C0r51800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr81600 N
Poids2,7 kg
152,25 HT
/ unité
182,70 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.