Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN ASS206N, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 29 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :ASS206N
Rubix :0281-1088324
EAN :4547359020946




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 29 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER ASS 206 N NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | ass200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,78 € HT
/ unité
48,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours