Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1235-35ECG, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 17 mm

Insert de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :1235-35ECG
Rubix :0294-1019547
Fabricant :1235-35ECG R
EAN :00747023043200
ROULEMENT PALIER 1235-35 ECG RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1235-35 ECG RHP


Insert de palier avec diamètre extérieur sphérique et blocage de la vis de réglage intégré.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série1200ecg
Matièreacier de haute qualité trempé à cœur
Cageacier
Vitesse limite4500 rpm
Largeur totale du roulement38,93 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Poids0,58 kg
52,62 € HT
/ unité
63,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.