Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1030-30DECG, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 16 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1000 G et 1000 DECG

Voir les informations techniques

Références

RHP :1030-30DECG
Rubix :0294-1019203
Fabricant :1030-30DECG R
EAN :00747023039098
ROULEMENT PALIER 1030-30 DECG RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1030-30 DECG RHP


Roulement à bague intérieure large. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série1000decg
Matièreacier de roulement (acier de haute qualité nsk, bagues intérieure et extérieure trempées)
Cageacier
Alésage44,5 mm
Vitesse limite5300 rpm
Largeur totale du roulement48,43 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Poids0,53 kg
51,18 € HT
/ unité
61,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.