Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 205-2RF/VE495, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.1 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 205-2RF/VE495
Rubix :0301-1358570
Fabricant :223568
EAN :07316574862115
PALIER YAR 205-2RF/VE495 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER YAR 205-2RF/VE495 SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34,1 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
Cagepolyamide
Alésage25 mm
Vitesse limite4300 rpm
Largeur totale du roulement34,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Poids0,18 kg
100,41 € HT
/ unité
120,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.