Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC217, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 85.7 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :UC217
Rubix :0255-1301362
Fabricant :0773456300000
EAN :4047643059206


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 85,7 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC217 FAG
Roulements à billes à insert radiaux UC, bague extérieure sphérique, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 85,7 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | uc |
| Cage | polyamide |
| Alésage | 85 mm |
| Largeur totale du roulement | 85,7 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 64000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 88000 N |
| Poids | 3,41 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,64 € HT
/ unité
241,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours