Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR US203G2, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 22 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :US203G2
Rubix :0302-1257460
Fabricant :US.203.G2
EAN :3413529503506
ROULEMENT PALIER US 203 G2 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER US 203 G2 SNR


diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur22 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sérieus200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r4780 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9550 N
19,79 HT
/ unité
23,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.