Autre roulement auto-aligneur NTN UK319D1, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 67 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UK319D1
Rubix :0281-1089939
EAN :4547359242300
ROULEMENT PALIER UK 319 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur67 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UK 319 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique avec goupille, alésage conique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur67 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitéouvert
544,10 € HT
/ unité
652,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.