Autre roulement auto-aligneur SNR 6208SEE, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 18 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6208SEE
Rubix :0302-1025731
Fabricant :6208.S.EE
EAN :3413520132729




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6208 BOMB. ETANCHE 40X80X18
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, diamètre extérieur sphérique joints frottants des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 17900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,41 € HT
/ unité
46,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours