Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC212D1, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 65.1 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UC212D1
Rubix :0281-1088355
EAN :4547359232820
ROULEMENT PALIER UC 212 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur65,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 212 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur65,1 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
109,71 HT
/ unité
131,65 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.