Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1125-25, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 15 mm
Insert de palier
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :1125-25
Rubix :0294-1019440
Fabricant :1125-25 R
EAN :00747023041589


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER 1125-25 RHP
L'insert de roulement Self-Lube®, communément appelé roulement à bague intérieure large, est conçu pour s'adapter à la large gamme de paliers de la famille Self-Lube® et convient également aux applications pour lesquelles l'utilisateur préfère utiliser son propre palier.
Applications
Applications des roulements d'ingénierie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 1100 |
| Matière | acier à roulements haute propreté (bagues en acier de haute qualité trempées à cœur) |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6250 rpm |
| Largeur totale du roulement | 34,1 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Poids | 0,17 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,32 € HT
/ unité
35,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours