Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR SUC210, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 51.6 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SUC210
Rubix :0302-1141898
EAN :3413529500093
ROULEMENT PALIER INOX SUC 210 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur51,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER INOX SUC 210 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur51,6 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sériesuc200
Matièreacier inoxydable
Cageacier inoxydable
Charge statique de base, radiale - C0r23700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
180,22 € HT
/ unité
216,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.