Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN M-UC208D1, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :M-UC208D1
Rubix :0281-1088348
EAN :4547359765878




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER M-UC 208 D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | uc200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,91 € HT
/ unité
88,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h